dc24v ファンのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
672件の「dc24v ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却 ファン 24v」、「dc ファン 12v 92mm」、「インバーター用冷却ファン」などの商品も取り扱っております。
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 0.96 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 0.8 音圧レベル(dB) 21 取付角寸法(mm) 80×80 最大静圧(Pa) 17.43 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 90
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

リード線 UL1007 AWG24 形状 角形 ケーシング:黒、インペラー:黒 種類 DCファン モーター 保護/自動復帰方法、逆接続防止 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V メガにて) 絶縁耐圧 AC700V 1s 取付角寸法(mm) 119×119 材質(ケーシング) プラスチックUL94V-0 環境温度範囲(℃) 許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受) ボールベアリング 材質(インペラ) プラスチックUL94V-0
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 リブ付き 形状 角形 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様 RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV シリーズ OD1225 消費電力(W) 3 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 2.03 音圧レベル(dB) 34 取付角寸法(mm) 120×120 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 1800 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 140
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様 RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 2.4 ベアリング スリーブ 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 1.13 音圧レベル(dB) 34 取付角寸法(mm) 80×80 最大静圧(Pa) 39.83 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 3100 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 160
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状 角形 質量(g) 90 種類 DCファン 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm) 60×60
1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個
特価
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様 電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


omron(オムロン)DC軸流ファン
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V) DC24 種類 DC
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類 DCファン 形状 角形 取付角寸法(mm) 60×60 厚さ(mm) 15 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 0.4 音圧レベル(dB) 30.7 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 3900 消費電力(W) 1.7 最大電流(mA) 70 ベアリング ボール 仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格 UL、cUL、TUV 色(本体) 黒色 終結タイプ リードワイヤ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm) 10 形状 角形 質量(g) 約8 種類 DCファン 材質(フレーム) ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm) 30×30 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 DCファン 形状 角形 取付角寸法(mm) 80×80 厚さ(mm) 15 入力電圧(V) DC24 最大静圧(Pa) 17.43 最大風量(m3/min) 0.65 音圧レベル(dB) 26 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2500 消費電力(W) 3.6 最大電流(mA) 80 ベアリング ボール 仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格 UL、cUL、TUV 色(本体) 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様 RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状 角形 厚さ(mm) 20 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 1.7 ベアリング スリーブ 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 0.26 音圧レベル(dB) 32 取付角寸法(mm) 40×40 最大静圧(Pa) 74.68 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 7800 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 90
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 形状 角形 種類 DCファン 特性 長寿命
1台
9,198 税込10,118
45日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

角寸法 160 厚さ(mm) 40 質量(g) 580 センサー パルスセンサ付 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレード UL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレード UL94V-1)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)